| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492001400 Herst.-Nr.: 70102079 EAN/GTIN: 4003148720799 |
| | |
|
| | |
| GeNUSSvoller Neuzugang im HELLMA Knabberspaß-Sortiment! Die Erdnüsse in der Portionspackung sind der geeignete Snack für zwischendurch. Ein weiterer Klassiker im Snackbereich in der idealen Portionsgröße für die Zwischenverpflegung erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Tüte | Material des Behälters: | Kunststoff | wieder verschließbar: | Nein | Packungsmenge: | 100 x 25 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erdnüsse | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | geröstet, gesalzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, kartoffelchips, Erdnuss, Knabbereien, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 20,14* | € 26,29* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,29* | € 26,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 20,73* | € 27,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 20,994* | € 27,424* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 27,60* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2,5 Kilogramm (ab € 11,04* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|