Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchspender Elevation 553000 33,3x43,9x13,6cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/073/a007073t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/073/a007073t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449012101
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Ideal für Umgebungen, wo sowohl Hygiene als auch Komfort gefragt sind – wie in Restaurants, Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen. Überfüllungsschutz: garantiert eine reibungslose Tuchentnahme. Berührungsfreies System, nur das eigene Tuch wird berührt: sichert optimale Hygiene. Extra schlankes Design: attraktiv und platzsparend. Einfaches Nachfüllen, bis zu 2,5 Bündel (300 Tücher). Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevation
Produktverwendung:
Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz
Maße:
33,3 x 43,9 x 13,6 cm (B x H x T)
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender Elevation
Kompatibel mit:
H3-System
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, essity papierhandtuchspender, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 31,00*
€ 38,55*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 33,36*
€ 40,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 45,64*
1
€ 4,00*
ab € 40,62*
€ 48,95*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 53,23*
€ 66,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,90*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,87*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,48*
Zubehör
Tork
290275
ab € 154,00*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,70*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,82*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,55*
Zubehör
Tork
747450
ab € 59,06*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,34*
Zubehör
Tork
290179
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.