Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-308080 Herst.-Nr.: 259986 EAN/GTIN: 7322540349245 |
| |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Tork Elevation 553000 Spendersystem H3, 33,3x43,9x13,6cm (BxHxT), abschließbar, Kunststoff, weißSpendersystem H3, 33,3x43,9x13,6cm (BxHxT), abschließbar, Kunststoff, weiß - TORK Falthandtuchspender 553000 im modernen und funktionalen Elevation-Design eignen sich für stark beanspruchte Orte. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt. Geeignet für: C-Falz (Lagenfalzung), V-Falz (Zick-Zack-Falzung), System: H3-Handtuch-System (Classic), Maße: 333 x 439 x 136mm (BxHxT), Material: Kunststoff, Farbe: weiß, für ca. 600 Falthandtücher. Ausführung: hohe Kapazität - bis zu 2,5 Bündel (die Bündel Papierhandtücher können problemlos gestapelt werden um einen optimalen Papiervorrat sicherzustellen), Sichtfenster, abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen, Blende lässt sich seitlich öffnen für eine unkomplizierte Wartung, robustes Design mit Einzelblattausgabe für lange Zuverlässigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, Papierhandtuch-Spender, Falthandtuch-Spender, Falthandtücher-Spender, Papierhandtücher-Spender, Hygienezubehör, Handtuch-Spender, Einmalhandtücher, Hygieneprodukte, Handtücher-Spender |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,78* | € 38,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 33,52* | € 40,46* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,79* | € 45,66* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,61* | € 48,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,80* | € 48,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|