Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender H3, Zickzack/Lagenfalz, Elevation, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542056
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553000
EAN/GTIN:
     7322540349245
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Spender für Handtücher mit Zickzack- und Lagenfalzung (C-Falz). Leichte Papierentnahme durch optimierte Entnahmeöffnung. Einfache und bequeme Wartung. Mit Vorratsanzeige. Abschließbar oder im entriegelten Zustand per Knopfdruck zu öffnen. Aus schlagfestem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handtücher mit Zickzack- und Lagenfalzung (C-Falz)
Breite:
333 mm
Höhe:
439 mm
Tiefe:
136 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,78*
€ 38,56*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 33,52*
€ 40,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,79*
€ 45,66*
1
€ 4,00*
ab € 40,61*
€ 48,97*
1
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 48,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,21*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,79*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,51*
Zubehör
Tork
290275
ab € 185,08*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,67*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,81*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,56*
Zubehör
Tork
747450
ab € 59,02*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,33*
Zubehör
Tork
290179
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.