Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Papierhandtuch, grün, 2-lagig,31 x 25 cm, L-Falzung, 2.400 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-6U7HK4L
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290280 2-lagig
EAN/GTIN:
     7322540177060
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Beschreibung:
Passend für TORK® Spendersystem H3 Classic 308080 und Mini 309080.• Material: Tissue• Lagen: 2lagig• Konfektionierung: Lagenfalz• Unterverpackung: 20 x 120 Tücher• B x H: 25 x 31 cm• Farbe: grün

  • Tork Advanced Lagenfalzung
  • grün
  • 25 x 31cm
  • 2400 Tü.

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 120,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 154,26*
€ 183,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 153,85*
€ 183,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 150,95*
€ 179,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 147,36*
€ 175,36
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 120,22*
€ 143,06
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
553100
ab € 26,67*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,84*
Zubehör
Tork
553000
ab € 30,71*
Zubehör
Tork
553008
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.