Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiDex Handschuh 2707-7 bl Gr.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195088007
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2707-7
EAN/GTIN:
     4792249076477
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiDex®, der weltweit erste Hybrid-Handschuh, der das Beste aus der Welt mechanischer Schutzhandschuhe mit dem Bestem aus der Welt von Einmalhandschuhen kombiniert. Durch die in der Beschichtung integrierte ViroSan™ Technologie wird die Verbreitung von Viren über die Handschuhoberfläche bestmöglich verhindert. Bis zu 3x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ATG® Hybrid
Handschuhgröße:
7
max. Waschtemperatur:
40
Schutzklasse:
III
Normnummer:
ISO 21702:2019, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe ATG® Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,59*
3 Tage
21
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 5,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,51* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.