| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195023708 Herst.-Nr.: 1170-8 EAN/GTIN: 4005781117080 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Feinstrickhandschuhe für Arbeiten, bei denen das zu bearbeitende Teil vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte. Nahtlos. Die Beschichtung ist nur an den Fingerspitzen. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ESD | Handschuhgröße: | 8 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388, EN 1149-1 | Werkstoff: | 90 % Nylon, 10 % Carbon | Material der Beschichtung: | Polyurethan | Farbe: | grau/weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, pu beschichtete handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,96* | € 7,72* | | | | Lager 1375 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,225* | € 9,42* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,57* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 4,74* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|