Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank 6750/120 R 10650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/549/a014549f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/549/a014549f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/549/a014549h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179003200
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     10650
EAN/GTIN:
     4003482106501
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Ein guter Schlüsselschrank zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus. Genug Platz, Sicherheit und eine gute Organisation. Durch die Sicherung unserer Schränke mit einem Zylinderschloss sind Ihre Schlüssel vor Einbrüchen geschützt. Die Schlüsselleisten sind individuell zu beschriften, somit sind Verwechslungen ausgeschlossen. Hakenabstand: 30 mm. Mit Magnet-Tür. Für Wandmontage vorgerichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6750/120 R
Maße:
38 x 71 x 6 cm (B x H x T)
Türanschlag:
rechts
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
120 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Schlüssel
Gewicht:
5,94
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank 6750/120 R
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,11*
€ 117,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,34*
€ 118,57*
€ 4,95*
ab € 106,08*
€ 131,22*
€ 4,95*
ab € 105,80*
€ 131,22*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 114,56*
€ 146,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
009006-00000
ab € 82,85*
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 97,60*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,13*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 142,48*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,85*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 65,24*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 205,22*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 251,33*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 245,86*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 355,47*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 22,52*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,53*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
10460
ab € 51,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
10640
ab € 85,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.