Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6750 H710xB380xT50mm 1-türig Zylinderschl.Anz.Hak.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000291853
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6750/120
EAN/GTIN:
     4003482106501
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüsselschrank 6750 H710xB380xT50mm 1-türig Zylinderschloss Anzahl Haken 120 BURG-WÄCHTER


1-türig · inkl. Schlüsselanhänger · Stahlblech · Hakenleisten können beschriftet werden · Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · vorgerichtet für Wandmontage ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 380mm · Tiefe: 50mm · Höhe: 710mm · Modell: 6750
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
120
Farbe:
blank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,50*
€ 116,90*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,62*
€ 117,46*
51 Tage
4
€ 6,90*
ab € 88,44*
€ 124,15*
€ 4,95*
ab € 106,46*
€ 130,31*
€ 4,95*
ab € 106,34*
€ 130,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,28*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.