Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank eintürig S 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-150 closed
S-150 closed
S-150 open
Artikel-Nr.:
     C8016-001001-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001001-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank eintürig S 150

Produktdetails:

  • Zur Aufbewahrung von bis zu 150 Schlüssel geeignet
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
  • Allseitig einwandiger Korpus
  • Einwandige Tür
  • Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Glavanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.
  • Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorgerichtet.
  • Mit einer schwenkbaren Zwischenwand ausgestattet
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 380 x 140 mm
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselschrank h550xb380xt140mm, schlüsseltresor, schlüsseltresor 150 haken, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.