Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank eintürig S 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-200 closed
S-200 closed
S-200 open
Artikel-Nr.:
     C8016-001002-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001002-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank eintürig S 200

Produktdetails:

  • Zur Aufbewahrung von bis zu 200 Schlüssel geeignet
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
  • Allseitig einwandiger Korpus
  • Einwandige Tür
  • Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Glavanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.
  • Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorgerichtet.
  • Mit einer schwenkbaren Zwischenwand ausgestattet
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 380 x 140 mm
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor 200 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.