Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750 mit 120 Schlüsselhaken,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750 mit 120 Schlüsselhaken,
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750 mit 120 Schlüsselhaken,
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750 mit 120 Schlüsselhaken,
Artikel-Nr.:
     894-BW1910
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     10650
EAN/GTIN:
     4003482106501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselschrank 6750/120 R mit Schließzylinder und 120 Schlüsselhaken
BURG WÄCHTER Schlüsselkasten 6750

  • beschriftbare Schlüsselleisten
  • einfache Zuordnung
  • Magnettür
  • Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
  • zur Wandmontage vorgerichtet

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
380
Höhe [mm]:
710
Tiefe [mm]:
50
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
120
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,89*
€ 109,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 110,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 101,43*
€ 111,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 107,07*
€ 118,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 118,15*
€ 130,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 6,69*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 7,94*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.