Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6750 H710xB380xT50mm 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 6750 H710xB380xT50mm 1-
Schlüsselschrank 6750 H710xB380xT50mm 1-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1021787
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6750/120
EAN/GTIN:
     4003482106501
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
1-türig · inkl. Schlüsselanhänger · Stahlblech · Hakenleisten können beschriftet werden · Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · vorgerichtet für WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
120
Breite:
380 mm
Höhe:
710 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
1-türig
Modell:
6750
Farbe:
blank
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke, 3000291853
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,50*
€ 116,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,62*
€ 117,46*
51 Tage
4
€ 6,90*
ab € 88,44*
€ 124,15*
€ 4,95*
ab € 106,46*
€ 130,31*
€ 4,95*
ab € 106,34*
€ 130,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,28*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.