Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Projektplaner PREMIUM 7-414000 90x60cm Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/503/a011503q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/503/a011503q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l024/717/l024717r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150404000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-414000
EAN/GTIN:
     8713797028165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
5 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Rasters:
4 x 11 mm (B x H)
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
20 Mitarbeiter/Projekte
Ausführung der Zeiteinteilung:
Halbjahresformat
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Zubehörset: 1x 4er Set Boardmarker TZ 111, 40 magnetische Etikettenträger 10 x 60 mm
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Projektplanungstafel PREMIUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
48
€ 5,87*
ab € 116,63*
€ 150,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 169,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 182,73*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 141,51*
€ 185,72*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.