Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-414000 Herst.-Nr.: 7-414000 EAN/GTIN: 8713797028165 |
| |
|
| | |
| - Magnetischer Projektplaner PREMIUM
- Für bis zu 20 Personen / Objekte,
- Jahresplaner im Halbjahresformat
- Weiß, magnethaftende Tafel ja/nein
- beschreibbare Tafel ja/nein,
- Speziallack, UV-gehärtet
- Lieferung inklusive Ablagebord, Montagesatz und Zubehörset mit 1x 4er Set Boardmarker TZ 111 und 40 Etikettenträger 10 x 60 mm mit weißen Einlegern
- Maßstab 1:1
- Eloxierter Aluminiumrahmen, Aluminium
- Ablageschale ja/nein
- Zur Wandbefestigung
- Tagesfeldgröße (B x H): Tagesfeldgröße H 11 x B 4 mm
- Größe (B x H): 90 x 60 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Lieferung inklusive Ablagebord, Montagesatz und Zubehörset mit 1x 4er Set Boardmarker TZ 111 und 40 Etikettenträger 10 x 60 mm mit weißen Einlegern. Maßstab 1:1 | Breite: | 935 mm | Bruttogewicht: | 7.5 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 6.75 kg | Höhe: | 30 mm | Kalenderart: | Mehrzweckplaner | Länge: | 700 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board legamaster, Aktivitätenplaner, Kalender, Mehrzweckplaner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 120,69* | € 152,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,71* | € 171,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 138,96* | € 180,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,45* | € 185,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|