Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Projektplaner PREMIUM 7-414000 90x60cm Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150404000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-414000
EAN/GTIN:
     8713797028165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
5 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Projektplanungstafel PREMIUM
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Rasters:
4 x 11 mm (B x H)
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
20 Mitarbeiter/Projekte
Ausführung der Zeiteinteilung:
Halbjahresformat
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Zubehörset: 1x 4er Set Boardmarker TZ 111, 40 magnetische Etikettenträger 10 x 60 mm
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Dübel, Schrauben, Befestigungswinkel
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
alu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
65
€ 5,87*
ab € 117,24*
€ 153,46*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 169,63*
€ 4,95*
ab € 134,56*
€ 177,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 182,35*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.