Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Archivordner 11900000 DIN A4 75mm Steckmechanik Pappe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/213/a011213m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/213/a011213m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128001200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11900000
EAN/GTIN:
     4002432301416
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zur spürbaren Entlastung der Arbeitsplatzablage und Registratur.
Weitere Informationen:
Maße:
25 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Ordnermechanik:
Steckmechanik
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pappe, recycelt
Farbe des Rückens:
grau
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivordner
Griffmulde vorhanden:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 3,39*
1 Tag
360
1
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 3,54*
2 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 3,61*
9 Tage
58
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 3,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,54*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,43*
Zubehör
Laurel
1873-95
ab € 1,12*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,24*
Zubehör
Leitz
60780003
ab € 0,43*
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
16870085
ab € 20,58*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.