Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau
Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau
Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau
Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau
Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau
Archiv-Ordner, A4, Steckmechanik, Lederpappe, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-11900000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11900000
EAN/GTIN:
     4002432301416
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Archiv-Ordner, mit Steckmechanik und Greifausschnitt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Lederpappe (RC). Format: für A4, 320 x 250, Rückbreite: 75 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Breite des Rückens:
75
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe des Rückens:
grau
Material der Kaschierung außen:
Lederpappe (RC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite:
250
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Lederpappe (RC)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Steckmechanik
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,43*
Zubehör
Laurel
1873-95
ab € 1,12*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,24*
Zubehör
Leitz
60780003
ab € 0,43*
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
16870085
ab € 20,58*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.