Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos
Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos
Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos
Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos
Abheftbügel, mit Deckschiene, Kunststoff, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA770805
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60780003
EAN/GTIN:
     4002432312344
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Leitz Abheftbügel, mit Deckschiene, zweiteilig. Zum Abheften von Schriftgut für die Altablage. Die Aufreihstifte werden mit der Deckschiene verklemmt. Material: Kunststoff. Füllhöhe: 60 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
max. Füllhöhe an Papier:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Aufreihstifte werden mit Deckschiene verklemmt
Material der Deckschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,63*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,63*
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,478*
€ 0,687*
2 Tage
4950
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5344*
€ 0,7544*
3 Tage
1533
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100552037
ab € 15,65*
Ähnlich
Fellowes
00895
ab € 9,05*
Ähnlich
Fellowes
0089701
ab € 9,06*
Ähnlich
Fellowes
0089801
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.