Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Prospekthülle 627493 DIN A4 PP 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/835/a012835g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/835/a012835g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126058000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     627493
EAN/GTIN:
     4049793067513
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Umweltfreundliche Prospekthülle für die Ablage und Archivierung von Unterlagen. Aus 100 % recyceltem Material (Industrieabfälle/Reststücke oder Produktionsreste, extern getestet von UL) und 100 % recycelbar inkl. Verpackung. Robust und langlebig, für den dauerhaften Gebrauch geeignet. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,07
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 9,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 9,34*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,94*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,23*
€ 10,00*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,00*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 310 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,87*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,87*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,81*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,82*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,68*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,17*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,17*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.