Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbinderücken 4028195 DIN A4 10mm weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125242801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4028195
EAN/GTIN:
     033816097186
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC® Plastikbinderücken CombBind® 10mm DIN A4 weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind®
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
10
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
65 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken CombBind®
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, ibico binderücken 10 mm weiß 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,98*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 6,99*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 7,16*
2 Tage
47
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,69*
€ 7,27*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 28 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,47*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,57*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,73*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,86*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,87*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,51*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.