Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 10740000 DIN A4 quer 80mm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/764/a013764x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/764/a013764x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120023600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10740000
EAN/GTIN:
     4002432301119
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sonderformatordner mit 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Maße:
36,4 x 23 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
500 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Material außen:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 6,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,14*
€ 6,29*
1 Tag
62
1
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 6,34*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 6,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,51*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,51*
Zubehör
Leitz
12880085
ab € 1,21*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.