Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12880085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12880085
EAN/GTIN:
     4002432341511
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Dez-Jan, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 238 x 180 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
238
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Blätter:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite, halbe Höhe
Ausführung der Tabe:
Dez.-Jan.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
180
Lochung:
4-fach Lochung
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.