Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     690-135035010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16470085
EAN/GTIN:
     4002432302611
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 157 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schilds:
61
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Format des Schildes:
extra kurz/breit
Höhe des Schildes:
157
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
82
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 2,25*
10 Tage
82
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 2,33*
3 Tage
51
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,26*
€ 2,37*
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 2,44*
3 Tage
42
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10740000
ab € 6,13*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
10750000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
10780000
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.