Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A4 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10740000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10740000
EAN/GTIN:
     4002432301119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe. Für DIN A4 quer. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: 230 x 364 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
230
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Breite:
364
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
77
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Schlitze vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,51*
Zubehör
Leitz
12880085
ab € 1,21*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.