Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/015/a012015y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/015/a012015y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/082/a014082g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120006900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120006900
EAN/GTIN:
     4003969936980
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
80
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 1,41*
2 Tage
7781
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 1,43*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 1,57*
1 Tag
37488
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 1,67*
2 Tage
508
1
pro Stück
€ 1,95*
ab € 1,76*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081018
ab € 3,01*
Ähnlich
Falken
80024136
ab € 1,59*
Ähnlich
Bene
91300
ab € 2,79*
Ähnlich
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Ähnlich
Soennecken
120009490
ab € 26,84*
Ähnlich
Soennecken
3326
ab € 1,51*
Ähnlich
Soennecken
3302
ab € 16,27*
Ähnlich
Soennecken
3430
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.