Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 120006900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120006900
EAN/GTIN:
     4003969936980
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Features:
Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
Wolkenmarmor
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: 100% recyceltes Papier
Weitere Informationen:
Blauer Engel:
Ja
Farbe des Rückens:
Schwarz
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 1,41*
2 Tage
10083
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,48*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 1,57*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 1,67*
3 Tage
518
1
€ 1,95*
ab € 1,76*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081018
ab € 3,01*
Ähnlich
Falken
80024136
ab € 1,59*
Ähnlich
Bene
91300
ab € 2,79*
Ähnlich
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Ähnlich
Soennecken
120009490
ab € 26,84*
Ähnlich
Soennecken
3326
ab € 1,51*
Ähnlich
Soennecken
3302
ab € 16,26*
Ähnlich
Soennecken
3430
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.