Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4003969936980
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120006900
EAN/GTIN:
     4003969936980
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% recyceltes Papier
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 1,41*
2 Tage
10496
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,48*
5
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 1,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 1,67*
3 Tage
518
1
€ 1,95*
ab € 1,76*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081018
ab € 2,99*
Ähnlich
Falken
80024136
ab € 1,59*
Ähnlich
Bene
91300
ab € 2,79*
Ähnlich
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Ähnlich
Soennecken
120009490
ab € 26,84*
Ähnlich
Soennecken
3326
ab € 1,51*
Ähnlich
Soennecken
3302
ab € 16,35*
Ähnlich
Soennecken
3430
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.