Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Economy DIN A4 80mm RC Pappe schwarz 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/148/a014148c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120009490
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120009490
EAN/GTIN:
     4003969022249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Economy 80mm DIN A4 Rückenschild: geklebt Werkstoff: Pappe, recycelt Material außen: Papier Material innen: Papier schwarz 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Economy
Rückenbreite:
80
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pappe, recycelt
Material au¯en:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Economy
Rückenschild:
geklebt
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80 mm pappe schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 26,84*
€ 28,29*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 28,84*
€ 28,97*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120006900
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.