Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner oeco 3302 80mm sw 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/084/a014084c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/084/a014084c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120089790
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3302
EAN/GTIN:
     4003630026590
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner oeco 80mm DIN A4 Werkstoff: Graupappe, 100 % recycelt Material außen: Papier, 100 % recycelt schwarz 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Rückenbreite:
80
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Graupappe, 100 % recycelt
Material au¯en:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner oeco
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,35*
€ 24,69*
3 Tage
18
€ 5,95*
ab € 18,14*
€ 25,88*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120006900
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.