Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotopapier Plus Glossy II 2311B019 DIN A4 weiß 20 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/663/a011663i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/663/a011663i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110258500
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B019
EAN/GTIN:
     4960999537269
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plus Glossy II
Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fotos je Blatt:
1 Foto/Bl.
Grammatur:
265
Ausführung der Kanten:
glatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotopapier Plus Glossy II
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 16,71*
1 Tag
126
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 11,83*
€ 16,82*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,21*
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 12,16*
€ 17,27*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 12,95*
€ 19,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,6475* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,79*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,76*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,84*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,92*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,67*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.