Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1879C A4 80g camel 500Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/737/a013737f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/737/a013737f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110002423
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1879C
EAN/GTIN:
     3329680187908
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Beschreibungstext: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität in Kopie, Inkjet oder Laser, auch beidseitig. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
camel
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 8,73*
9 Tage
25
€ 5,87*
ab € 6,58*
€ 9,87*
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 11,03*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 16,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01112* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1703C
ab € 9,45*
Sonstiges
Clairefontaine
1704C
ab € 10,43*
Sonstiges
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Sonstiges
Clairefontaine
1769C
ab € 5,52*
Sonstiges
Clairefontaine
1771C
ab € 6,15*
Sonstiges
Clairefontaine
1774C
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1775C
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1777C
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
669349
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1995
ab € 5,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1972
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
1970
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1976
ab € 6,17*
Sonstiges
Clairefontaine
1782
ab € 5,85*
Sonstiges
Clairefontaine
1783
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.