Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-BiDi1310-LC10 Verbinder von Switchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-3543
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60202
EAN/GTIN:
     4044144602023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.


Highlights
  • 10G bidirektionales SFP+-Transceiver-Paar für die Glasfaser-Vernetzung zwischen LANCOM Switches
  • Senden und Empfangen über nur eine Glasfaser mit zwei getrennten Wellenlängen (1270 nm / 1330 nm)
  • LC/PC Konnektor
  • Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
  • Full-Duplex-Betrieb
  • Unterstützt 9/125 m (20 km Kabellänge) Single Mode Fiber
  • TX Wellenlänge 1270 nm oder 1330 nm (A oder B Typ)
  • RX Wellenlänge 1270 nm oder 1330 nm (A oder B Typ)
  • Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
  • Wechselbar im laufenden Systembetrieb (hot-pluggable)


Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
22.4 cm
Farbe:
Silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 232,53*
€ 255,70*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 233,31*
€ 255,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 260,30*
€ 6,78*
ab € 237,50*
€ 260,42*
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 263,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61850
€ 1.095,34*
Zubehör
LANCOM Systems
61847
€ 467,67*
Zubehör
LANCOM Systems
61848
€ 796,17*
Zubehör
LANCOM Systems
61849
€ 447,34*
Zubehör
LANCOM Systems
61880
€ 1.138,90*
Zubehör
LANCOM Systems
61882
€ 1.926,44*
Zubehör
LANCOM Systems
61877
€ 1.372,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61878
€ 1.632,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61879
€ 2.740,80*
Zubehör
LANCOM Systems
61867
€ 2.925,45*
Zubehör
LANCOM Systems
61868
€ 3.359,01*
Zubehör
LANCOM Systems
61883
€ 3.703,51*
Zubehör
LANCOM Systems
61869
€ 3.990,15*
Zubehör
LANCOM Systems
61870
€ 4.355,08*
Zubehör
LANCOM Systems
61884
€ 4.998,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.