Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
LANCOM GS-3652X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-106805713
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
61877
EAN/GTIN:
4044144618772
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Multi-Gigabit Access Switch für große Vernetzungsszenarien
Überall dort, wo eine große Anzahl an Netzwerkkomponenten eingesetzt wird, ist dieser Multi-Gigabit Access Switch das ideale Produkt. So bietet er mit 12x 2,5 Gigabit Ethernet-Ports die erforderliche leistungsstarke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6 Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen. Zusätzliche 36x Gigabit Ethernet Ports, 4x SFP+-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server machen dieses Gerät zu einem Vernetzungsprofi für große Netze.
Highlights
Hohe Leistungsfähigkeit auf 52 Ports
Der LANCOM GS-3652X ist ausgestattet mit 12 2,5 Gigabit Ethernet- und 36 Gigabit Ethernet-Ports sowie 4 SFP+-Ports, die Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s unterstützen. Zudem bietet er mit einem Datendurchsatz von 212 GBit/s auf der Backplane volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Access Switch die leistungsstarke Grundlage für große Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen.
Eine performante Basis für Wi-Fi 6
Der LANCOM GS-3652X ist dank 12 leistungsstarken 2,5 Gigabit Ethernet Ports die ideale LAN-seitige Grundlage für die Integration des WLAN-Standards Wi-Fi 6 in moderne Infrastrukturen. Die erhöhten Datenraten bei der Verwendung von Wi-Fi 6 erfordern 2,5 Gigabit Ethernet, da die benötigten Performance-Ansprüche die eines einfachen Gigabit Ethernet-Ports übersteigen. Dieser Switch ermöglicht den Betrieb von bis zu 12 Wi-Fi 6 Access Points oder auch anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen.
Vorteile
Statisches Routing für entlastete Netzwerke
Der LANCOM GS-3652X unterstützt die grundlegende Layer-3-Funktion statisches Routing und damit die Verlagerung bestimmter Routing-Aufgaben vom Router auf den Switch. Die Vordefinition von Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch insbesondere bei hohem internen Datenaufkommen und führt zu einer Entlastung des Routers. Frei werdende Router-Kapazitäten stehen dann für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zusätzlich zur Verfügung. Somit wird die Effizienz des gesamten Netzwerks gesteigert.
Cloud-managed LAN
Der LANCOM GS-3652X bietet mit der LANCOM Management Cloud schnelle und einfache Netzwerkintegration sowie eine automatische Konfigurationsvergabe. Cloud-managed LAN ersetzt die Einzelgerätekonfiguration durch eine ganzheitliche Netzwerkorchestrierung und ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an den gewünschten Switch-Ports. So werden alle Konfigurationen per Mausklick ausgerollt und auch komplexere Vernetzungsszenarien leicht zu administrieren.
DHCP-Server-Funktionalität
Als DHCP-Server ist der Switch in der Lage, eigenständig und automatisch IP-Adressen an Clients zu vergeben. Der LANCOM GS-3652X unterstützt diese grundlegende Layer-3-Funktion und übernimmt damit die IP-Verwaltung des angeschlossenen Netzwerks.
Konfigurierbare Zugangskontrolle
Der LANCOM GS-3652X stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based).
Sicheres Remote-Management
Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM GS-3652X ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit verspricht.
IPv6- und IPv4-Unterstützung
Der LANCOM GS-3652X kann dank Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Zahlreiche Anwendungen wie SSL, SSH, Telnet oder TFTP können so auch über IPv6-Netzwerke ausgeführt werden. IPv6-Funktionen wie die Stateless Autokonfiguration, die Erkennung von Nachbargeräten sowie das MLD-Snooping runden die IPv6-Features ab.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Leistungen
Geräuschpegel
45 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
188 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
55 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
212 Gbit/s
Durchgang
130 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10240
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
534 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
5520 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, MVRP, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID)
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
36
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
1024
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IP-Quellschutz (IPSG)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.374,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,69*
€ 1.635,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,12*
€ 1.632,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,65*
€ 1.601,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,56*
€ 1.573,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,97*
€ 1.546,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 207,27*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 142,08*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 143,33*
Zubehör
LANCOM LMC-C-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50106
€ 227,59*
Zubehör
LANCOM LMC-C-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50107
€ 510,33*
Zubehör
LANCOM LMC-C-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50108
€ 984,16*
Zubehör
LANCOM Power Cord
LANCOM Systems
61650
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Power Cord - AU
LANCOM Systems
61653
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Power Cord - CH
LANCOM Systems
61652
€ 22,21*
Zubehör
LANCOM Power Cord - US
LANCOM Systems
61651
€ 22,47*
Zubehör
LANCOM SFP-DAC10-1m
LANCOM Systems
61495
€ 99,16*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC1
LANCOM Systems
61557
€ 117,13*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC10
LANCOM Systems
61497
€ 193,89*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC1
LANCOM Systems
61556
€ 83,87*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC10
LANCOM Systems
61485
€ 168,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.