Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
LANCOM GS-3628X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-109465231
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
61880
EAN/GTIN:
4044144618802
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Multi-Gigabit Access Switch für datenintensive Netzwerke
Dieser 28-Port Multi-Gigabit Access Switch ist die ideale Lösung für datenintensive Infrastrukturen. So bietet er mit 12x 2,5 Gigabit Ethernet Ports die erforderliche leistungsstarke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6 Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen. Zusätzliche 12x Gigabit Ethernet Ports, 4x SFP+-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server machen dieses Gerät zu einem Profi für intelligentes Management mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen für kleine und mittelgroße Netze.
Hohe Leistungsfähigkeit auf 28 Ports
Der LANCOM GS-3628X ist ausgestattet mit 12x 2,5 Gigabit Ethernet-Ports, 12x Gigabit Ethernet-Ports sowie 4 SFP+-Ports, die Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s unterstützen. Zudem bietet er mit einem Datendurchsatz von 164 GBit/s auf der Backplane volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Multi-Gigabit Access Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen.
Eine performante Basis für Wi-Fi 6
Der LANCOM GS-3628X ist dank 12 leistungsstarken 2,5 Gigabit Ethernet Ports die ideale LAN-seitige Grundlage für die Integration des neuen WLAN-Standards Wi-Fi 6 in moderne Infrastrukturen. Die erhöhten Datenraten bei der Verwendung von Wi-Fi 6 erfordern 2,5 Gigabit Ethernet, da die benötigten Performance-Ansprüche die eines einfachen Gigabit Ethernet-Ports übersteigen. Dieser Switch ermöglicht den Betrieb von bis zu 12 Wi-Fi 6 Access Points oder auch anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen.
LANCOM Focus Workshop
Im LANCOM Focus Workshop Smooth Transition to XS-/GS-3000 Series Switches vermitteln wir erfahrenen Netzwerkadministratoren praxisrelevantes Wissen zum unkomplizierten Umstieg auf Switches von LANCOM. Lernen Sie, Konfigurationen und erfolgreiches Troubleshooting mittels CLI-Befehlen vorzunehmen. Informieren Sie sich gleich hier, welche Inhalte Sie in diesem Focus Workshop erwarten und machen Sie den Switch!
Statisches Routing für schnellen Datenaustausch
Der LANCOM GS-3628X unterstützt die grundlegende Layer-3-Funktion statisches Routing und damit die Verlagerung bestimmter Routing-Aufgaben vom Router auf den Switch. Die Vordefinition von Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch insbesondere bei hohem internen Datenaufkommen und führt zu einer Entlastung des Routers. Frei werdende Router-Kapazitäten stehen dann für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zusätzlich zur Verfügung. Somit wird die Effizienz des gesamten Netzwerks gesteigert.
Cloud-managed LAN
Der LANCOM GS-3628X bietet mit der LANCOM Management Cloud schnelle und einfache Netzwerkintegration sowie eine automatische Konfigurationsvergabe. Cloud-managed LAN ersetzt die Einzelgerätekonfiguration durch eine ganzheitliche Netzwerkorchestrierung und ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an den gewünschten Switch-Ports. So werden alle Konfigurationen per Mausklick ausgerollt und auch komplexere Vernetzungsszenarien leicht zu administrieren.
DHCP-Server-Funktionalität
Als DHCP-Server ist der Switch in der Lage, eigenständig und automatisch IP-Adressen an Clients zu vergeben. Der LANCOM GS-3628X unterstützt diese grundlegende Layer-3-Funktion und übernimmt damit die IP-Verwaltung des angeschlossenen Netzwerks.
Konfigurierbare Zugangskontrolle
Der LANCOM GS-3628X stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based).
Sicheres Remote-Management
Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM GS-3628X ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit bietet.
IPv6- und IPv4-Unterstützung
Der LANCOM GS-3628X kann dank Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Zahlreiche Anwendungen wie SSL, SSH, Telnet oder TFTP können so auch über IPv6-Netzwerke ausgeführt werden. IPv6-Funktionen wie die Stateless Autokonfiguration, die Erkennung von Nachbargeräten sowie das MLD-Snooping runden die IPv6-Features ab.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Geräuschpegel
48 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
154 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
45 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Durchsatz
164 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
128
Jumbo-Frames
10240
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
122000000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
534 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
5520 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
2.5GBASE-T, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
12
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC/DC
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.141,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,57*
€ 1.358,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,94*
€ 1.357,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,36*
€ 1.333,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,50*
€ 1.306,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,43*
€ 1.264,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 207,27*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 142,08*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 143,33*
Zubehör
LANCOM LMC-B-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50103
€ 126,53*
Zubehör
LANCOM LMC-B-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50104
€ 242,66*
Zubehör
LANCOM LMC-B-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50105
€ 378,17*
Zubehör
LANCOM Power Cord
LANCOM Systems
61650
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Power Cord - AU
LANCOM Systems
61653
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Power Cord - CH
LANCOM Systems
61652
€ 22,21*
Zubehör
LANCOM Power Cord - US
LANCOM Systems
61651
€ 22,47*
Zubehör
LANCOM SFP-DAC10-1m
LANCOM Systems
61495
€ 99,16*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC1
LANCOM Systems
61557
€ 117,13*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC10
LANCOM Systems
61497
€ 193,89*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC1
LANCOM Systems
61556
€ 83,87*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC10
LANCOM Systems
61485
€ 168,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.