Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3652XUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM GS-3652XUP
LANCOM GS-3652XUP
LANCOM GS-3652XUP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107321853
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61879
EAN/GTIN:
     4044144618796
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Multi-Gigabit PoE++ Access Switch mit Netzteilredundanz
Für Szenarien mit datenintensiven Netzwerkkomponenten, die ohne aufwändige Elektro­installationen auskommen sollen, ist dieser 52-Port Multi-Gigabit Access Switch mit dem neuesten Power over Ethernet-Standard IEEE 802.3bt die perfekte Wahl. 12 von insgesamt 48 Gigabit Ethernet-Ports unterstützen 2,5 Gigabit Ethernet und bilden damit die erforderliche leistungsstarke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6E Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen. Mit einem zusätzlichen, im laufenden Betrieb wechselbaren Netzteil wird entweder volle PoE-Leistung auf allen 48 Gigabit Ethernet-Ports erzielt oder höchste Ausfallsicherheit geschaffen. Vier weitere SFP+-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server machen das Gerät zur zuverlässigen Basis für große Netze.

Highlights

Hohe Leistungsfähigkeit auf 52 Ports
Der LANCOM GS-3652XUP ist ausgestattet mit 12 2,5 Gigabit Ethernet- und 36 Gigabit Ethernet-Ports sowie 4 SFP+-Ports, die Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s unterstützen. Zudem bietet er mit einem Datendurchsatz von 212 GBit/s auf der Backplane volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Access Switch die leistungsstarke Grundlage für große Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen.

Zentrale Stromver­sorgung ohne zusätzliche Elektroinstallation
Als leistungsstarker PoE-Switch versorgt der LANCOM GS-3652XUP angeschlossene PoE-Endgeräte ohne zusätzliche Netzteile oder Stromverkabelungen. Dabei unterstützt er die Power over Ethernet-Standards IEEE 802.3at/af (PoE+) und IEEE 802.3bt (PoE++, Type 4) mit bis zu 90 W pro Port. Dank hoher Leistungsreserven mit einer Gesamtleistung von 1.440 Watt, bei Verwendung beider Netzteile im Leistungsmodus, ist er somit ideal für effiziente Stromversorgung von Endgeräten mit höchstem Energiebedarf. Dazu gehören neben Wi-Fi 6E Access Points auch Endgeräte wie z.B. Beleuchtungsröhren oder Touch Screens, die so erstmals per Power over Ethernet betrieben werden können.

Eine performante Basis für Wi-Fi 6E
Der LANCOM GS-3652XUP ist dank 12 leistungsstarken 2,5 Gigabit Ethernet-Ports inklusive PoE nach IEEE 802.3bt (PoE++) die ideale Grundlage für die Integration des neuen WLAN-Standards Wi-Fi 6E in moderne Infrastrukturen. Denn Wi-Fi 6E Access Points wie der neue LANCOM LX-6500 mit 4 Streams und je 3 Bändern bedeuten einerseits erhöhte Performance-Ansprüche, die einfaches Gigabit Ethernet übersteigen, andererseits übersteigt die Leistungs­aufnahme dieser Access Points erstmals die Schwelle von klassischem PoE+ mit 30 W.

Vorteile

Hot-swappable PSU
Der LANCOM GS-3652XUP mit "hot-swappable" PSU ermöglicht den schnellen und unterbrechungsfreien Austausch des Netzteils bei einem Defekt. Ein separater Einschub realisiert die Ergänzung einer zweiten PSU. Mit der Integration von 2 redundanten Netzteilen können so zum Beispiel hoch­ausfallsichere Szenarien realisiert oder aber die PoE-Leistung gebündelt und damit gesteigert werden.

Front-to-Back-Design
Der LANCOM GS-3652XUP sichert Ihre Investition mit einem innovativen front-to-back Belüftungsdesign. Dies ermöglicht eine optimale Kühlung selbst in 19"-Racks und erhöht die Lebensdauer des Gerätes maximal.

Statisches Routing für entlastete Netzwerke
Der LANCOM GS-3652XUP unterstützt die grundlegende Layer-3-Funktion statisches Routing und damit die Verlagerung bestimmter Routing-Aufgaben vom Router auf den Switch. Die Vordefinition von Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch insbesondere bei hohem internen Datenaufkommen und führt zu einer Entlastung des Routers. Frei werdende Router-Kapazitäten stehen dann für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zusätzlich zur Verfügung. Somit wird die Effizienz des gesamten Netzwerks gesteigert.

DHCP-Server-Funktionalität
Als DHCP-Server ist der Switch in der Lage, eigenständig und automatisch IP-Adressen an Clients zu vergeben. Der LANCOM GS-3652XUP unterstützt diese grundlegende Layer-3-Funktion und übernimmt damit die IP-Verwaltung des angeschlossenen Netzwerks.

Konfigurierbare Zugangskontrolle
Der LANCOM GS-3652XUP stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based).

Sicheres Remote-Management
Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM GS-3652XUP ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit verspricht.

Cloud-managed LAN
Der LANCOM GS-3652XUP bietet mit der LANCOM Management Cloud schnelle und einfache Netzwerkintegration sowie eine automatische Konfigurationsvergabe. Cloud-managed LAN ersetzt die Einzelgerätekonfiguration durch eine ganzheitliche Netzwerkorchestrierung und ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an den gewünschten Switch-Ports. So werden alle Konfigurationen per Mausklick ausgerollt und auch komplexere Vernetzungsszenarien leicht zu administrieren.

IPv6- und IPv4-Unterstützung
Der LANCOM GS-3652XUP kann dank Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Zahlreiche Anwendungen wie SSL, SSH, Telnet oder TFTP können so auch über IPv6-Netzwerke ausgeführt werden. IPv6-Funktionen wie die Stateless Autokonfiguration, die Erkennung von Nachbargeräten sowie das MLD-Snooping runden die IPv6-Features ab.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
720 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Leistungen
Geräuschpegel
62 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
683 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
1600 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
212 Gbit/s
Durchgang
157 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10240
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, MVRP, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
36
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IP-Quellschutz (IPSG)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.783,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.783,84*
€ 3.312,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.769,44*
€ 3.295,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.696,32*
€ 3.208,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.651,53*
€ 3.155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.617,65*
€ 3.115,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,27*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 142,08*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,33*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61652
€ 22,21*
Zubehör
LANCOM Systems
61651
€ 22,47*
Zubehör
LANCOM Systems
61495
€ 99,16*
Zubehör
LANCOM Systems
61557
€ 117,13*
Zubehör
LANCOM Systems
61497
€ 193,89*
Zubehör
LANCOM Systems
61556
€ 83,87*
Zubehör
LANCOM Systems
61485
€ 168,70*
Zubehör
LANCOM Systems
61498
€ 660,04*
Zubehör
LANCOM Systems
10746
€ 209,91*
Zubehör
LANCOM Systems
60202
€ 256,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.