Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
LANCOM GS-4554XP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-95723984
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
61870
EAN/GTIN:
4044144618703
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Stackable Full-Layer-3 Multi-Gigabit Access Switch mit PoE+
Dieser Fully Managed Multi-Gigabit Access Switch mit PoE und Full-Layer-3-Funktionen ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Infrastrukturen in Enterprise-Umgebungen. Mit seiner umfangreichen Industriestandard-Portausstattung und seinen Uplink- und Stacking-Möglichkeiten schmälert selbst eine hohe Auslastung seine Performance nicht. Professionelle Redundanzfunktionen, das LANCOM Failsafe Stacking und die LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW) garantieren einen ausfallsicheren Betrieb. Orchestriert über die LANCOM Management Cloud erfolgt seine Konfiguration automatisiert.
Vorteile
Hohe Leistungsfähigkeit auf 54 Ports
Der LANCOM GS-4554XP ist ausgestattet mit 12x 2,5 Multi-Gigabit PoE+ Ethernet-Ports, 36x Gigabit PoE+ Ethernet-Ports sowie 4 SFP+- und 2 QSFP+-FleX-Ports, die Übertragungsraten von 10 bzw. 40 GBit/s unterstützen. Zudem bietet er mit einem Datendurchsatz von 372 GBit/s auf der Backplane Wire-Speed-Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Multi-Gigabit Access Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen.
Eine performante Basis für Wi-Fi 6 – PoE inklusive
Der LANCOM GS-4554XP ist dank 12 leistungsstarken 2,5 Gigabit Ethernet-Ports die ideale LAN-seitige Grundlage für die Integration des neuen WLAN-Standards Wi-Fi 6 in moderne Infrastrukturen. Die erhöhten Datenraten bei der Verwendung von Wi-Fi 6 erfordern 2,5 Gigabit Ethernet, da die benötigten Performance-Ansprüche die eines einfachen Gigabit Ethernet-Ports übersteigen. Dieser Switch in Verbindung mit der entsprechenden PoE-Leistung ermöglicht somit den Betrieb von bis zu 12 Wi-Fi 6 Access Points oder auch anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen – ohne zusätzliche Elektroinstallation.
Zentrale Stromversorgung ohne zusätzliche Elektroinstallation
Als leistungsstarker PoE-Switch versorgt der LANCOM GS-4554XP angeschlossene PoE-Endgeräte ohne zusätzliche Netzteile oder Stromverkabelungen. Dabei unterstützt er die Power over Ethernet-Standards IEEE 802.3af (PoE) und IEEE 802.3at (PoE+) mit bis zu 30 Watt pro Port. Dank hoher Leistungsreserven steht ein PoE-Budget von 1.440 Watt bei Verwendung beider Netzteile im Leistungsmodus bereit und eignet sich damit ideal für eine effiziente Stromversorgung von PoE-Endgeräten mit hohem Energiebedarf.
Redundante Netzwerktopologien durch performantes Stacking
Mit Stacking lassen sich bis zu acht physikalische Switches zu einer logischen Einheit zusammenfassen und so bequem warten und managen – egal ob an einem Standort oder sogar dezentral verteilt an verschiedenen Standorten. Über die Nonstop-Forwarding-Funktion versorgt der Stack-Manager seinen Standby zyklisch mit aktuellen Informationen wie beispielsweise der MAC-Tabelle und eigenen Statusinformationen. Im Fehlerfall ist der Standby-Manager schließlich über die Hitless-Failover-Funktion in der Lage, ohne merkbare Netzwerk-Unterbrechung zu übernehmen. Eine nachträgliche Erweiterung des Netzwerks ist ebenfalls gegeben, da der neue Switch seine Konfiguration automatisiert von dem Stack-Manager erhält und binnen Sekunden einsatzbereit ist. Die Stacking-Funktion lässt sich darüber hinaus sowohl an den frontseitigen SFP+-FleX-Ports als auch an den rückseitigen QSFP+-FleX-Ports aktivieren, wodurch ein gemischter Stack mit den LANCOM Aggregation Switches XS-5110F und XS-5116QF möglich wird.
Volle Kontrolle über Ihre Investition
Ab Werk voll ausgestattet, sofort einsatzbereit, alles aus einer Hand: Nach dem Prinzip „Total Cost of Ownership“ (TCO) haben Sie mit dem LANCOM GS-4554XP von Anfang an und jederzeit Planungssicherheit über die Anschaffungskosten für Ihren Netzwerkausbau. Durch den Vollausbau mit allen notwendigen Ports im Industriestandard gehört zeitaufwändiges und kostspieliges Nachrüsten proprietärer Port-Module der Vergangenheit an. Zudem erhalten Sie über unser Zubehör-Portfolio die benötigten SFP-Module und Direct Attach Cable direkt von uns in getesteter LANCOM Qualität. Neben der Garantie höchster Betriebssicherheit über umfangreiche Last- und Langzeittests der Module sparen Sie sich zusätzlich auch lange Lieferzeiten.
Full-Layer-3-Routing für hohe Netzwerkeffizienz
Der LANCOM GS-4554XP ist Full-Layer-3-fähig mit Richtlinien-basiertem, dynamischem Routing über OSPF und sorgt damit für dynamische Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg. Dies sorgt für enorme Steigerung der Netzwerkeffizienz beispielsweise in vermaschten Netzwerken mit mehreren Aggregation Switches an verschiedenen Standorten.
Hardware-Redundanz
Der LANCOM GS-4554XP mit einer "hot-swappable" PSU (Power Supply Unit) ermöglicht den schnellen und unterbrechungsfreien Austausch des Netzteils bei einem Defekt. Ein separater Einschub realisiert die Ergänzung einer zweiten PSU. Mit der Integration von zwei redundanten Netzteilen können so zum Beispiel hochausfallsichere Szenarien realisiert oder aber die PoE-Leistung gebündelt und damit verdoppelt werden. Zusätzlich sorgt das redundante (N+1) Lüfter-Konzept für einen ausfallsicheren Switch-Betrieb, falls einer der beiden Lüfter ausfällt.
Front-to-back Belüftungsdesign
Der LANCOM GS-4554XP sichert Ihre Investition mit einem innovativen front-to -back Belüftungsdesign. Dies ermöglicht eine optimale Kühlung selbst in 19"-Racks und erhöht die Lebensdauer des Gerätes maximal.
Cloud-managed LAN und Switch-Stacking
Der LANCOM GS-4554XP bietet mit der LANCOM Management Cloud schnelle und einfache Netzwerkintegration sowie eine automatische Konfigurationsvergabe. Cloud-managed LAN ersetzt die Einzelgerätekonfiguration durch eine ganzheitliche Netzwerkorchestrierung und ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an den gewünschten Switch-Ports. So werden alle Konfigurationen per Mausklick ausgerollt und auch komplexere Vernetzungsszenarien leicht zu administrieren. Bei Verwendung des LANCOM GS-4554XP im Stack-Verbund sorgt Cloud-managed Switch-Stacking zusätzlich für ein komfortables Management und Monitoring des gesamten Stacks. Dabei erkennt die Cloud eigenständig, welche und wie viele Switches dem Stack angehören.
Sicheres Remote-Management
Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM GS-4554XP ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit verspricht.
LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW)
Dieser Enterprise-Switch ist ab Werk durch die LANCOM Limited Lifetime Warranty abgesichert. Unabhängig von der Betriebszeit gilt der Austausch-Service bis zum End of Life-Status des Gerätes (max. 10 Jahre). Für die perfekte Ergänzung: Sorgen Sie im Falle eines Hardware-Defektes für minimale Ausfallzeiten mit der Lieferung eines Ersatzgerätes zum nächsten Werktag. Wir empfehlen LANcare NBD Replacement oder in Kombination mit zugesicherten Service-Zeiten LANcare Direct Advanced 24/7 oder 10/5.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
720 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Belüftungssystem
Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Leistungen
Geräuschpegel
60 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
715 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
1650 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Durchsatz
372 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12288
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,100,2500 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
54
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
36
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Mikro-USB, Seriell
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4.363,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.363,30*
€ 5.192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.328,50*
€ 5.150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.221,99*
€ 5.024,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.167,52*
€ 4.959,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.150,14*
€ 4.938,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 206,49*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 143,09*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 143,06*
Zubehör
LANCOM LMC-D-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50109
€ 421,07*
Zubehör
LANCOM LMC-D-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50110
€ 1.007,65*
Zubehör
LANCOM LMC-D-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50111
€ 1.525,69*
Zubehör
LANCOM Power Cord
LANCOM Systems
61650
€ 22,23*
Zubehör
LANCOM Power Cord - AU
LANCOM Systems
61653
€ 16,87*
Zubehör
LANCOM Power Cord - CH
LANCOM Systems
61652
€ 16,86*
Zubehör
LANCOM Power Cord - US
LANCOM Systems
61651
€ 22,36*
Zubehör
LANCOM SFP-DAC10-1m
LANCOM Systems
61495
€ 81,67*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC1
LANCOM Systems
61557
€ 117,72*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC10
LANCOM Systems
61497
€ 212,63*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC1
LANCOM Systems
61556
€ 84,27*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC10
LANCOM Systems
61485
€ 169,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.