Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3628XUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM GS-3628XUP
LANCOM GS-3628XUP
LANCOM GS-3628XUP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107087512
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61882
EAN/GTIN:
     4044144618826
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
USB SATA Adapter
Multi-Gigabit Access Switch mit PoE++
Für Szenarien mit datenintensiven Netzwerkkomponenten, die ohne aufwändige Elektro­installationen auskommen sollen, ist dieser 28-Port Multi-Gigabit Access Switch mit dem neuesten Power over Ethernet-Standard IEEE 802.3bt die perfekte Wahl. 12 von insgesamt 24 Gigabit Ethernet Ports unterstützen 2,5 Gigabit Ethernet und bilden damit die erforder­liche leistungs­starke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6E Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen. Vier weitere SFP+-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server machen das Gerät zu einem Profi für intelligentes Management mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen für kleine und mittelgroße Netze.

Highlights

Hohe Leistungsfähigkeit auf 28 Ports
Der LANCOM GS-3628XUP ist ausgestattet mit 12x 2,5 Gigabit Ethernet-Ports, 12x Gigabit Ethernet-Ports sowie 4 SFP+-Ports, die Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s unterstützen. Zudem bietet er mit einem Datendurchsatz von 164 GBit/s auf der Backplane volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Multi-Gigbabit Access Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen.

Eine performante Basis für Wi-Fi 6E
Der LANCOM GS-3628XUP ist dank 12 leistungsstarken 2,5 Gigabit Ethernet-Ports inklusive PoE nach IEEE 802.3bt (PoE++) die ideale Grundlage für die Integration des neuen WLAN-Standards Wi-Fi 6E in moderne Infrastrukturen. Denn Wi-Fi 6E Access Points wie der neue LANCOM LX-6500 mit 4 Streams und je 3 Bändern bedeuten einerseits erhöhte Performance-Ansprüche, die einfaches Gigabit Ethernet übersteigen, andererseits übersteigt die Leistungs­aufnahme dieser Access Points erstmals die Schwelle von klassischem PoE+ mit 30W.

Zentrale Stromver­sorgung ohne zusätzliche Elektroinstallation
Als leistungsstarker PoE-Switch versorgt der LANCOM GS-3628XUP angeschlossene PoE-Endgeräte ohne zusätzliche Netzteile oder Stromverkabelungen. Dabei unterstützt er die Power over Ethernet-Standards IEEE 802.3at/af (PoE+) und IEEE 802.3bt (PoE++, Type 4) mit bis zu 90W pro Port. Dank hoher Leistungsreserven mit einer Gesamtleistung von 740 Watt ist er somit ideal für effiziente Stromversorgung von Endgeräten mit höchstem Energiebedarf. Dazu gehören neben Wi-Fi 6E Access Points auch Endgeräte wie bspw. Beleuchtungsröhren oder Touch Screens, die so erstmals per Power over Ethernet betrieben werden können.

Vorteile

Statisches Routing für schnellen Datenaustausch
Der LANCOM GS-3628XUP unterstützt die grundlegende Layer-3-Funktion statisches Routing und damit die Verlagerung bestimmter Routing-Aufgaben vom Router auf den Switch. Die Vordefinition von Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch insbesondere bei hohem internen Datenaufkommen und führt zu einer Entlastung des Routers. Frei werdende Router-Kapazitäten stehen dann für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zusätzlich zur Verfügung. Somit wird die Effizienz des gesamten Netzwerks gesteigert.

Cloud-managed LAN
Der LANCOM GS-3628XUP bietet mit der LANCOM Management Cloud schnelle und einfache Netzwerkintegration sowie eine automatische Konfigurationsvergabe. Cloud-managed LAN ersetzt die Einzelgerätekonfiguration durch eine ganzheitliche Netzwerkorchestrierung und ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an den gewünschten Switch-Ports. So werden alle Konfigurationen per Mausklick ausgerollt und auch komplexere Vernetzungsszenarien leicht zu administrieren.

DHCP-Server-Funktionalität
Als DHCP-Server ist der Switch in der Lage, eigenständig und automatisch IP-Adressen an Clients zu vergeben. Der LANCOM GS-3628XUP unterstützt diese grundlegende Layer-3-Funktion und übernimmt damit die IP-Verwaltung des angeschlossenen Netzwerks.

Konfigurierbare Zugangskontrolle
Der LANCOM GS-3628XUP stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based).

Sicheres Remote-Management
Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM GS-3628XUP ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit bietet.

IPv6- und IPv4-Unterstützung
Der LANCOM GS-3628XUP kann dank Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Zahlreiche Anwendungen wie SSL, SSH, Telnet oder TFTP können so auch über IPv6-Netzwerke ausgeführt werden. IPv6-Funktionen wie die Stateless Autokonfiguration, die Erkennung von Nachbargeräten sowie das MLD-Snooping runden die IPv6-Features ab.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
740 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Leistungen
Geräuschpegel
48 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
410 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
860 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
164 Gbit/s
Durchgang
122 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10240
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
12
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IP-Quellschutz (IPSG)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.907,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,70*
€ 2.270,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,27*
€ 2.256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,57*
€ 2.190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,64*
€ 2.153,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,17*
€ 2.119,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,27*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 142,08*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,33*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,53*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,66*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 378,17*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61652
€ 22,21*
Zubehör
LANCOM Systems
61651
€ 22,47*
Zubehör
LANCOM Systems
61495
€ 99,16*
Zubehör
LANCOM Systems
61557
€ 117,13*
Zubehör
LANCOM Systems
61497
€ 193,89*
Zubehör
LANCOM Systems
61556
€ 83,87*
Zubehör
LANCOM Systems
61485
€ 168,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.