Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 179fwg 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-4985
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU09A#B19
EAN/GTIN:
     0193808830471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Arbeiten Sie effizient mit einem HP MFP 179fwg. Drucken, scannen und kopieren Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.

Highlights
  • Farblaser-Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 18 S/Min. (S/W)
  • Druckauflösung bis zu 600 x 600 dpi
  • WLAN, Ethernet, High-Speed USB 2.0
  • Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


Weitere Informationen:
Gewicht:
17400 g
Höhe:
43 cm
Länge:
47 cm
Breite:
50 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker farblaser hp, laserdrucker farbe, laserdrucker, 4in1, drucken, scannen, kopieren
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 254,24*
€ 273,92*
€ 3,50*
ab € 253,87*
€ 273,93*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 254,83*
€ 273,94*
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 268,99*
€ 288,42*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 275,70*
€ 296,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2071A
ab € 39,12*
Zubehör
HP
W2072A
ab € 39,23*
Zubehör
HP
W2073A
ab € 39,07*
Zubehör
HP
W2070A
ab € 35,86*
Zubehör
HP
W1120A
ab € 84,36*
Zubehör
HP
UB4W9E
ab € 23,84*
Zubehör
HP
UB4X0E
ab € 48,47*
Zubehör
HP
UB4X1E
ab € 110,58*
Zubehör
HP
UB4X2E
ab € 19,09*
Zubehör
HP
UB4X3E
ab € 38,29*
Zubehör
KOMPA
117A-KOMPA
ab € 22,75*
Zubehör
KOMPA
117A-CYAN-KOMPA
ab € 22,17*
Zubehör
KOMPA
117A-MAGENTA-KOMPA
ab € 22,43*
Zubehör
KOMPA
117A-YELLWO-KOMPA
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.