Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 179fnw 18 Seiten pro Minute 600 x 600 DPI A4 WLAN (4ZB97A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-5948329
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB97A
EAN/GTIN:
     0193015507388
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Hauptmerkmale

Funktionen  
Drucktechnologie  Laser
Drucken  Farbdruck
Kopieren  Farbkopieren
Scannen  Farbscan
Faxen  Mono-Faxen
Maximale Auslastung  20000 Seiten pro Monat
Energy Star-zertifiziert  Nein
Marktpositionierung  Business
Digitaler Sender  Ja
Zahl der Druckpatronen  4
Duplex  Drucken
Duplex Druckmodi  Manuell
Druckfarben  Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
  
Druckgeschwindigkeit  
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)  18 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung  600 x 600 DPI
Druckersprachen (Standard)  SPL
Druckfarbauflösung  600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz  600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)  4 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)  12,4 s
Druckränder  5 mm
  
Kopieren  
Max. Auflösung  600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)  18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)  4 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)  12,6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)  32,1 s
Zoombereich  25 - 400%
  
Scannen  
Optische Scan-Auflösung  600 x 600 DPI
Scanner-Typ  Flachbett
Maximale Scan-Auflösung  4800 x 4800 DPI
Scantechnologie  CIS
Unterstützte Bildformate  JPG,TIFF
Unterstützte Dokumentenformate  PDF
Scan-Treiber  TWAIN
TWAIN-Version  1,9
  
Fax  
Ruftonunterscheidung unterstützt  Ja
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Kapazität der Papiereingabe (Standard)  150 Blätter
Kapazität der Papierausgabe (Standard)  50 Blätter
Art der Papierzuführung  Papierfach
  
Papierbehandlung  
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie  A4
Medientypen der Standardpapierzuführung  Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)  A4,A5,A6
Nicht-ISO Druckmedienformate  Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9)  B5
  
Leistung  
RAM-Speicher  128 MB
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor-Taktfrequenz  800 MHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Direkter Druck  Ja
USB-Anschluss  Ja
Standard-Schnittstellen  USB 2.0
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Mobile Drucktechnologien  Apple AirPrint,Mopria Print Service
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Energie  
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken  300 W
Energieverbrauch (bereit)  38 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)  1,9 W
Stromverbrauch (aus)  0,2 W
AC Eingangsspannung  110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 40 °C
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 30 °C
  
Design  
Eingebaute Anzeige  Ja
Anzeige  LCD
Textzeilen  2 Zeilen
  
Charakteristische Funktionen  
HP Auto-On/Auto-Off  Ja
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  406 mm
Tiefe  363 mm
Höhe  344,1 mm
Gewicht  14,1 kg
  
Verpackungsinformation  
Patrone(n) enthalten  Ja
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz)  700 Seiten
Einschließlich Patronenkapazität (CMY)  500 Seiten
Netzkabel enthalten  Ja
Schnellinstallationsanleitung  Ja
Inklusive USB-Kabel  Ja
Telefonkabel  Ja
Verpackungsbreite  501 mm
Verpackungstiefe  466 mm
Verpackungshöhe  440 mm
Paketgewicht  17,4 kg
  
Logistikdaten  
Palettengewicht  357 kg
Anzahl Kartons auf Palette  20
Lagenanzahl auf Palette  5
Menge je Palette  20 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Kopieren:
Farbkopieren
Scannen:
Farbscan
Faxen:
Mono-Faxen
Maximale Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Energy Star-zertifiziert:
Nein
Marktpositionierung:
Business
Digitaler Sender:
Ja
Zahl der Druckpatronen:
4
Duplex:
Drucken
Duplex Druckmodi:
Manuell
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckersprachen (Standard):
SPL
Druckfarbauflösung:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
4 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal):
12,4 s
Druckränder:
5 mm
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
4 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
12,6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
32,1 s
Zoombereich:
25 - 400%
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett
Maximale Scan-Auflösung:
4800 x 4800 DPI
Scantechnologie:
CIS
Unterstützte Bildformate:
JPG,TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
1,9
Ruftonunterscheidung unterstützt:
Ja
Kapazität der Papiereingabe (Standard):
150 Blätter
Kapazität der Papierausgabe (Standard):
50 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4,A5,A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
RAM-Speicher:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
800 MHz
Direkter Druck:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint,Mopria Print Service
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
300 W
Energieverbrauch (bereit):
38 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1,9 W
Stromverbrauch (aus):
0,2 W
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 40 °C
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 30 °C
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Breite:
406 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
344,1 mm
Patrone(n) enthalten:
Ja
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz):
700 Seiten
Einschließlich Patronenkapazität (CMY):
500 Seiten
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Inklusive USB-Kabel:
Ja
Telefonkabel:
Ja
Verpackungsbreite:
501 mm
Verpackungstiefe:
466 mm
Verpackungshöhe:
440 mm
Paketgewicht:
17,4 kg
Palettengewicht:
357 kg
Anzahl Kartons auf Palette:
20
Lagenanzahl auf Palette:
5
Menge je Palette:
20 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsdrucker laser farbe wlan, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser, 179fnw, laser, color, 4zb97ab19, 4zb97a#b19, 4zb97a, printer, printing, seiten, minute, wlan, 0193424931460, drucker, laserjet, colour, direct, black, white, multifunkt, faks, wifi, inc.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 272,99*
€ 293,90*
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 271,21*
€ 293,97*
2 Tage
171
Frei Haus
ab € 291,66*
€ 315,52*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 292,85*
€ 316,68*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 307,69*
€ 346,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2071A
ab € 38,16*
Zubehör
HP
W2072A
ab € 39,88*
Zubehör
HP
W2073A
ab € 38,75*
Zubehör
HP
W2070A
ab € 34,56*
Zubehör
HP
W1120A
ab € 82,09*
Zubehör
HP
UB4W9E
ab € 24,02*
Zubehör
HP
UB4X0E
ab € 48,86*
Zubehör
HP
UB4X1E
ab € 111,27*
Zubehör
HP
UB4X2E
ab € 19,19*
Zubehör
HP
UB4X3E
ab € 38,16*
Zubehör
KOMPA
117A-KOMPA
ab € 22,66*
Zubehör
KOMPA
117A-CYAN-KOMPA
ab € 22,41*
Zubehör
KOMPA
117A-MAGENTA-KOMPA
ab € 22,41*
Zubehör
KOMPA
117A-YELLWO-KOMPA
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.