Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Prof. CAT.7 S/FTP Installationsk. 100m simplex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-0386
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032392101
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS Professional CAT 7 S-FTP Twisted Pair Installationskabel, AWG 23/1, CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m Ring, Simplex, Farbe Orange 4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT7 1200MHz LSZH, Datenkabel

Highlights
  • Technische Details:
  • Leiter-Material: Cu, blank
  • Leiter-Durchmesser: 0.57 mm
  • Leiter-Nennquerschnitt: 0.2552 mm²
  • AWG-Querschnitt: 23
  • Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
  • Ader-Zahl: 1
  • Verseilelement: Paare
  • Ader-Isolation: Foam-Skin-PE
  • Ader-Kennzeichnung: Farbe
  • Schirm über Verseilelement: Folie
  • Schirm über Verseilung: Geflecht
  • Mantel-Material: Polyolefin
  • Mantel-Farbe: orange
  • Halogenfrei nach EN 60754-1/2: ja
  • Flammwidrig: nach EN 60332-3-24
  • Raucharm nach EN 61034-2: ja
  • Außendurchmesser ca.: 7.3 mm
  • Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -20 °C 75 °C
  • Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 0 °C 50 °C
  • Kategorie: 7
  • NVP-Wert: 79 %


Weitere Informationen:
Gewicht:
5106 g
Höhe:
14.3 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
34.8 cm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
16
pro Packung
€ 2,90*
ab € 54,17*
€ 67,64*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 54,18*
€ 67,66*
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 69,23*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 55,79*
€ 69,50*
2 Tage
71
pro Packung
€ 4,50*
ab € 56,80*
€ 70,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,85*
€ 77,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,57*
€ 72,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,12*
€ 70,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,17*
€ 64,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5417* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 33,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.