Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-6586 Herst.-Nr.: CZ992A#BHC EAN/GTIN: 0889894442550 |
| | |
|
| | |
| Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All-in-One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi-Fi Direct an. Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten. Highlights - Netzwerkfähiger Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 10 Seiten/Min. in schwarzweiß
- Druckauflösung bis zu 4.800 x 1.200 dpi
- USB, WLAN
- HP ePrint, Wi-Fi Direct
- 3in1: Drucken/Kopieren/Scannen
- Scannen und Kopieren über das Bedienfeld an der Vorderseite* *Druckgeschwindigkeit hängt von Akku
- und Netzbetrieb ab.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4220 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 24 cm | Breite: | 52 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, hp tintenstrahldrucker multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, mobile drucker hp, HP, ePrint, Wi-Fi, Direct |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 229,94* | € 246,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,25* | € 250,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 248,53* | € 265,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 259,19* | € 279,20* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 272,50* | € 293,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|