Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungset A 7-2 B79xT219xH47mm 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4000795650
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136488
EAN/GTIN:
     5733439136488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
für die Bestückung/Einteilung der Werkzeugträger und Schubladen der Compact-Werkzeugkoffer Artikel-Nr. 4000 871 324, 4000 871 325, 4000 871 326, 4000 871 328, 4000 871 330, 4000 871 332 · der Schublade des Kleinteile-Magazins 4000 871 610 · als Ersatz bzw. Ergänzungsartikel für die boxxer-Sortimentskoffer Artikel-Nr. 4000 871 545, 4000 871 548, 4000 871 550, 4000 871 551, 4000 871 552 und die Sortimentskästen 4000 871 526, 4000 871 527, 4000 871 440 und 4000 871 441 · die Einsätze passen in die Bodenschalen folgender ToolCase-Modelle: 4000 795 651, 4000 871 340, 4000 871 341, 4000 871 342, 4000 871 343, 4000 795 647
Weitere Informationen:
Typ:
A 7-2
passend zu:
Werkzeugkoffer Compact, Kasten boxxser
Breite:
79 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-teilig
Tiefe:
219 mm
Höhe:
47 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatz sortimentskoffer, Einteilungssets, Einteilungssortiment, Schubladenteiler
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,41*
27 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,58*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 5,07*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,2825*
€ 5,3625*
Lager 1319
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,44*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,70*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,15*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 43,09*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,31*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,35*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,86*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,55*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,98*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,61*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 24,15*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,81*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 46,01*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,53*
Sonstiges
Raaco
136624
ab € 100,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.