Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000391437 Herst.-Nr.: NPF22-7113G-8 EAN/GTIN: 3603835637624 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: Dyneema (13gg), PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel B · niedriger DMF-Gehalt (silikonfrei · Lebensmittel-Zertifizierung · öldicht · glasfaserfrei · atmungsaktiv · waschbar · Zugang zu technischen Daten über QR-Code Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 13 gauge · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | grau/gelb | Schnittfestigkeit (Schneidetest): | X | Ausführung: | 5-Finger-Handschuh | Material: | Polyurethan/Dyneema, beschichtete Handfläche | Norm: | EN 388 | Marke: | HONEYWELL | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,78* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,81* | € 6,07* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 6,07* | € 6,07* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,85* | € 6,10* | | | | Lager 1319 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,25* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,25* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|