Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M33V95 Herst.-Nr.: CZ992A#BHC EAN/GTIN: 0889894442550 |
| |
|
| | |
| 10/7PPM SW/COLOR ISO Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | Ethernet/LAN: | Nein | Faxen: | Nein | Gesamte Papierkapazität: | 50 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 500 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Schwarz | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 256 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker hp wlan farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 226,88* | € 244,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 228,78* | € 245,43* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 231,41* | € 248,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 230,94* | € 249,29* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 289,41* | € 312,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|