Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 8.3A, TSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341409
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLTS6342TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRLTS6342TRPBF, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=32 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=5.4 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=8.3 A, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=22 mΩ, Bauform=TSOP6, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,156*
1 Tag
2208
5
€ 14,99*
ab € 0,152*
€ 0,578*
1
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,604*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3417*
€ 0,6675*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5257*
€ 0,62558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4317*
€ 0,51372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.