Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 5.4A, Micro8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341306
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7530TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRF7530TRPBF, Abfallzeit=16 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=36 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=8.5 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=5.4 A, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=30 mΩ, Bauform=Micro8, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,39*
1 Tag
84
5
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 0,997*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
L6388ED013TR
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.