Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 6.6A, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341297
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7311TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRF7311TRPBF, Abfallzeit=31 ns, Anstiegzeit=17 ns, Ausschaltverzögerung=38 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=8.1 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=6.6 A, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=29 mΩ, Bauform=SO-8, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,308*
€ 0,388*
4000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,55*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.