Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate-Treiber, 10 ... 20V, 200 / 420mA / mA, PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341243
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2117PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
IGBT
Leistungs-MOSFET
Gate-Treiber, Typ=IR2117PBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3 mm, Länge=10.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=PDIP-8, MSL=Stufe-2, Montageart=Durchsteckmontage, Typ=High-Side, Verpackung=Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,79*
Lager 115
90
3
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,89*
3
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 5,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.