Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341195 Herst.-Nr.: BSS225H6327FTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=BSS225H6327FTSA1, Abfallzeit=41 ns, Anstiegzeit=38 ns, Ausschaltverzögerung=62 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=14 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=90 mA, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=45 Ω, Bauform=SOT-89, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,193* | € 0,939* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,5008* | € 1,149* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,745* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|